Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI95-M8-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 95MM 8M

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI95-M8-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 95MM   8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212327178

Artikelnummer

INRCI95-M8-PR

Herstellernummer

CI95-M8-PR

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

ja

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

000

Capicorda da tubo in rame stagnato con piastra ridotta idoneo per applicazioni BT