Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI95-M16 CAPICORDA TUBO 95MM 16MM

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI95-M16 CAPICORDA TUBO 95MM   16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212326898

Artikelnummer

INRCI95-M16

Herstellernummer

CI95-M16

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

000

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT