INTERCABLE SRL - INRCI95-M12-90 CAPICORDA TUBO 90 95MM 12MM - CI95-M12-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8014212327826
Artikelnummer
INRCI95-M12-90
Herstellernummer
CI95-M12-90
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
000


