INTERCABLE SRL - INRCI70-M6-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 70MM 6M - CI70-M6-PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Schmale Flanschausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212327161
Artikelnummer
INRCI70-M6-PR
Herstellernummer
CI70-M6-PR
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
00


