Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI50-M8-90 CAPICORDA TUBO 90 50MM 8MM - CI50-M8-90

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI50-M8-90 CAPICORDA TUBO 90 50MM 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212346629

Artikelnummer

INRCI50-M8-90

Herstellernummer

CI50-M8-90

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

0

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 90° idoneo per applicazioni BT