INTERCABLE SRL - INRCI50-M8-45 CAPICORDA TUBO 45 50MM 8MM - CI50-M8-45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 45°
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
25 ST
EAN
8014212346964
Artikelnummer
INRCI50-M8-45
Herstellernummer
CI50-M8-45
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
45°
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
0


