Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI35-M6-90 CAPICORDA TUBO 90 35MM 6MM - CI35-M6-90

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI35-M6-90 CAPICORDA TUBO 90 35MM 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212327734

Artikelnummer

INRCI35-M6-90

Herstellernummer

CI35-M6-90

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

2

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 90° idoneo per applicazioni BT