Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI35-M6-45 CAPICORDA TUBO 45 35MM 6MM - CI35-M6-45

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI35-M6-45 CAPICORDA TUBO 45 35MM 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212346919

Artikelnummer

INRCI35-M6-45

Herstellernummer

CI35-M6-45

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

45°

Nennquerschnitt:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

2

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 45° idoneo per applicazioni BT