Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI300-M14 CAPICORDA TUBO 300MM 14MM - CI300-M14

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI300-M14 CAPICORDA TUBO 300MM 14MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8014212346438

Artikelnummer

INRCI300-M14

Herstellernummer

CI300-M14

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

300 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

600 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT