Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI25-M8 CAPICORDA TUBO 25MM 8MM

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI25-M8 CAPICORDA TUBO 25MM   8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212326669

Artikelnummer

INRCI25-M8

Herstellernummer

CI25-M8

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

4

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT