INTERCABLE SRL - INRCI25-M10-CL CAPICORDA TUBO COLLETTO LUNGO 25MM 10M - CI25-M10-CL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
50 ST
EAN
8014212327277
Artikelnummer
INRCI25-M10-CL
Herstellernummer
CI25-M10-CL
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
25 mm²
AWG-Größe:
4


