Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI240-M14-CL CAPICORDA TUBO COLLETTO LUNGO 240MM 14 - CI240-M14-CL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212327598

Artikelnummer

INRCI240-M14-CL

Herstellernummer

CI240-M14-CL

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

14

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

500 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato con colletto lungo idoneo per applicazioni BT