Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI185-M12-45 Capicorda tubo 45 185mm 12mm - CI185-M12-45

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI185-M12-45 Capicorda tubo 45 185mm 12mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212347152

Artikelnummer

INRCI185-M12-45

Herstellernummer

CI185-M12-45

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

45°

Nennquerschnitt:

185 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

350 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 45° idoneo per applicazioni BT