Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI16-M5-FR CAPICORDA FORCELLA 16MM 5MM

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI16-M5-FR CAPICORDA FORCELLA 16MM   5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Gabelform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212348401

Artikelnummer

INRCI16-M5-FR

Herstellernummer

CI16-M5-FR

Hersteller

INR

Flanschform:

Gabelform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

16 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Leiter-Klasse:

verschiedene

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

6

Capicorda da tubo a forcella in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT