INTERCABLE SRL - INRCI150-M8-PR Capicorda tubo piastra ridotta 150mm 8 - CI150-M8-PR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Schmale Flanschausführung - ja
Packung
10 ST
EAN
8014212327208
Artikelnummer
INRCI150-M8-PR
Herstellernummer
CI150-M8-PR
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
300 kcmil


