Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI150-M20 CAPICORDA TUBO 150MM 20MM - CI150-M20

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI150-M20 CAPICORDA TUBO 150MM 20MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8014212327024

Artikelnummer

INRCI150-M20

Herstellernummer

CI150-M20

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

150 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

300 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT