INTERCABLE SRL - INRCI150-M12-90 CAPICORDA TUBO 90 150MM 12MM - CI150-M12-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
8014212327864
Artikelnummer
INRCI150-M12-90
Herstellernummer
CI150-M12-90
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
300 kcmil


