INTERCABLE SRL - INRCI120-M8-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 120MM 8 - CI120-M8-PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Schmale Flanschausführung - ja
Packung
25 ST
EAN
8014212327185
Artikelnummer
INRCI120-M8-PR
Herstellernummer
CI120-M8-PR
Hersteller
INR
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
250 kcmil


