Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI120-M8 CAPICORDA TUBO 120MM 8MM - CI120-M8

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI120-M8 CAPICORDA TUBO 120MM 8MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212326911

Artikelnummer

INRCI120-M8

Herstellernummer

CI120-M8

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

250 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT