Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI120-M12-45 CAPICORDA TUBO 45 120MM 12MM - CI120-M12-45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8014212347084

Artikelnummer

INRCI120-M12-45

Herstellernummer

CI120-M12-45

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

45°

Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

250 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato piegato a 45° idoneo per applicazioni BT