INTERCABLE SRL - INRCI120-M10-90 CAPICORDA TUBO 90 120MM 10MM - CI120-M10-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 90°
Flanschform - Ringform
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8014212327833
Artikelnummer
INRCI120-M10-90
Herstellernummer
CI120-M10-90
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Nennquerschnitt:
120 mm²
AWG-Größe:
250 kcmil


