Startseite

INTERCABLE SRL - INRCI1.5-M6 CAPICORDA TUBO 1.5MM 6MM - CI1.5-M6

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCI1.5-M6 CAPICORDA TUBO 1.5MM 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212326379

Artikelnummer

INRCI1.5-M6

Herstellernummer

CI1.5-M6

Hersteller

INR

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

16

Capicorda da tubo in rame stagnato idoneo per applicazioni BT