Startseite

INTERCABLE SRL - INRCALCU50P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 50MM - CALCU50P14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50...50 mm²

  • Min. AWG-Größe - 0

  • Max. AWG-Größe - 0

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386397

Artikelnummer

INRCALCU50P14

Herstellernummer

CALCU50P14

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50...50 mm²

Min. AWG-Größe:

0

Max. AWG-Größe:

0

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Hülsenform:

lang

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio.
Materiale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, codolo di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%.
Accoppiamento tra rame ed alluminio realizzato mediante un processo di saldatura a frizione.
La sede interna del colletto in alluminio riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
L'ingresso del colletto dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore.
Idonei per applicazioni in bassa e media tensione.