INTERCABLE SRL - INRCALCU35M12 CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 35MM 12 - CALCU35M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35...35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Max. AWG-Größe - 2
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Packung
3 ST
EAN
8014212386281
Artikelnummer
INRCALCU35M12
Herstellernummer
CALCU35M12
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35...35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang
Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio.
Materiale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, occhiello di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%.
Accoppiamento tra rame ed alluminio realizzato mediante un processo di saldatura a frizione.
La sede interna del colletto in alluminio riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
L'ingresso del colletto dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore.
Idonei per applicazioni in bassa e media tensione.