Startseite

INTERCABLE SRL - INRCALCU185P14 CAPOCORDA AL/CU CODOLO CAVO AL 185MM - CALCU185P14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²

  • Min. AWG-Größe - 350 kcmil

  • Max. AWG-Größe - 350 kcmil

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Packung

  • 3 ST

EAN

8014212386441

Artikelnummer

INRCALCU185P14

Herstellernummer

CALCU185P14

Hersteller

INR

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

185...185 mm²

Min. AWG-Größe:

350 kcmil

Max. AWG-Größe:

350 kcmil

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

nein

Hülsenform:

lang

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio.
Materiale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, codolo di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%.
Accoppiamento tra rame ed alluminio realizzato mediante un processo di saldatura a frizione.
La sede interna del colletto in alluminio riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
L'ingresso del colletto dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore.
Idonei per applicazioni in bassa e media tensione.