INTERCABLE SRL - INRCALCU185M12 CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 185MM 12 - CALCU185M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185...185 mm²
Min. AWG-Größe - 350 kcmil
Max. AWG-Größe - 350 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Packung
3 ST
EAN
8014212386342
Artikelnummer
INRCALCU185M12
Herstellernummer
CALCU185M12
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
185...185 mm²
Min. AWG-Größe:
350 kcmil
Max. AWG-Größe:
350 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


