INTERCABLE SRL - INRCALCU150M12 CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 150MM 12 - CALCU150M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150...150 mm²
Min. AWG-Größe - 300 kcmil
Max. AWG-Größe - 300 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Packung
3 ST
EAN
8014212386335
Artikelnummer
INRCALCU150M12
Herstellernummer
CALCU150M12
Hersteller
INR
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150...150 mm²
Min. AWG-Größe:
300 kcmil
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Hülsenform:
lang


