Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV9305 ELMETTO PER ELETTRICISTI CE BIANCO - AV9305

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV9305 ELMETTO PER ELETTRICISTI CE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit umlaufender Krempe

  • Werkstoff - Polyethylen (PE)

  • Farbe - weiß

  • Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein

  • Aufhängung - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

5036108258949

Artikelnummer

INRAV9305

Herstellernummer

AV9305

Hersteller

INR

Ausführung:

mit umlaufender Krempe

Werkstoff:

Polyethylen (PE)

Farbe:

weiß

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Aufhängung:

ohne

Mit Schweißband:

nein

Für Nennspannung bis:

1000 V

Gewicht:

305 g

Elmetto protettivo per lavori da elettricista, materiale: polietilene, normativa: DIN EN 397, DIN EN 50365, gradi di protezione DPI classe 0, utilizzo su impianti elettrici fino a 440VAC