INTERCABLE SRL - INRAV9303W CASCO MOD. EDL01 CON VISIERA INCORP. - AV9303W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit umlaufender Krempe
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - weiß
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein
Aufhängung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212025494
Artikelnummer
INRAV9303W
Herstellernummer
AV9303W
Hersteller
INR
Ausführung:
mit umlaufender Krempe
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
weiß
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Aufhängung:
sonstige
Einstellung:
Drehknopf
Mit Schweißband:
nein
Mit Gehörschutz:
ja
Mit Nackenschutz:
ja
Für Nennspannung bis:
1000 V
Gewicht:
700 g


