Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV5001 PEDANA ISOLANTE 45KV - AV5001

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV5001 PEDANA ISOLANTE 45KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 505 mm

  • Breite - 505 mm

  • Stärke - 265 mm

  • Für Nennspannung bis - 45000 V

  • Für Durchschlagfestigkeit bis - 45000 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212220837

Artikelnummer

INRAV5001

Herstellernummer

AV5001

Hersteller

INR

Länge:

505 mm

Breite:

505 mm

Stärke:

265 mm

Für Nennspannung bis:

45000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

45000 kV

Farbe:

rot

Idonea all’isolamento verso terra dell’operatore durante l’intervento\n• materiale: plastico rinforzato con fibra di vetro\n• superficie antisdrucciolevole\n• isolamento d’esercizio 45.000 V