INTERCABLE SRL - INRAV5000 PEDANA ISOLANTE 24KV - AV5000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 505 mm
Breite - 505 mm
Stärke - 265 mm
Für Nennspannung bis - 30000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis - 30000 kV
Packung
1 ST
EAN
8014212006363
Artikelnummer
INRAV5000
Herstellernummer
AV5000
Hersteller
INR
Länge:
505 mm
Breite:
505 mm
Stärke:
265 mm
Für Nennspannung bis:
30000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
30000 kV
Farbe:
rot
Idonea all’isolamento verso terra dell’operatore durante l’intervento\n• materiale: plastico rinforzato con fibra di vetro\n• superficie antisdrucciolevole\n• isolamento d’esercizio 30.000 V


