INTERCABLE SRL - INRAV4780 GUANTO DI PROTEZ. MECC., TAGLIO 8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße - 8
Lange Ausführung - nein
Gefüttert - nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - nein
Werkstoff - Leder
Packung
1 ST
EAN
8014212029010
Artikelnummer
INRAV4780
Herstellernummer
AV4780
Hersteller
INR
Handschuhgröße
8
Lange Ausführung
nein
Gefüttert
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung
nein
Werkstoff
Leder
Werkstoffgüte
Rindsleder
Farbe
weiß
Schutz gegen mechanische Risiken
ja
Schutz gegen Chemikalien
nein
Schutz gegen Mikroorganismen
nein
Schutz gegen Hitze und Feuer
nein
Schutz gegen Kälte
nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination
nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung
nein
Ausführung
Fingerhandschuh
Isoliert
nein
Beschichtung
komplett beschichtet
Ausführung der Oberfläche
sonstige
Art der Schließung
Elastikbündchen
Lieferform
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
nein
Detailausführung der Stulpe
sonstige
Guanto protettivo per lavoro meccanico. Materiale: pelle fiore bordato pesante