Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4751 GUANTI ISOLANTI CL. 3-T10 - AV4751

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4751 GUANTI ISOLANTI CL. 3-T10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Latex

  • Isoliert - ja

  • Handschuhgröße - 10

  • Farbe - weiß

  • Schutz gegen mechanische Risiken - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212006295

Artikelnummer

INRAV4751

Herstellernummer

AV4751

Hersteller

INR

Werkstoff:

Latex

Isoliert:

ja

Handschuhgröße:

10

Farbe:

weiß

Schutz gegen mechanische Risiken:

nein

Gefüttert:

nein

Lange Ausführung:

ja

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

nein

Schutz gegen Kälte:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Schutz gegen Mikroorganismen:

nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

nein

Stärke:

3 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

sonstige

Beschichtung:

komplett beschichtet

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, schulterlang

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

nein

Lieferform:

paarweise

Materiale: in lattice naturale, lunghezza: 360 mm, normativa: CEI/EN 60903, qualità: esterno - interno liscia, colore: beige