INTERCABLE SRL - INRAV4721 GUANTI ISOLANTI CL. 0-T9 - AV4721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße - 9
Lange Ausführung - ja
Gefüttert - nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - nein
Werkstoff - Latex
Packung
1 ST
EAN
8014212006172
Artikelnummer
INRAV4721
Herstellernummer
AV4721
Hersteller
INR
Handschuhgröße:
9
Lange Ausführung:
ja
Gefüttert:
nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
nein
Werkstoff:
Latex
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Schutz gegen mechanische Risiken:
nein
Schutz gegen Chemikalien:
nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
nein
Schutz gegen Kälte:
nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Isoliert:
ja
Beschichtung:
komplett beschichtet
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
sonstige
Stärke:
1 mm
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, schulterlang


