INTERCABLE SRL - INRAV4350 TAPPETO ISOLANTE 10X1,0MX4,5MM - AV4350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Für Nennspannung bis - 50000 V
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212014368
Artikelnummer
INRAV4350
Herstellernummer
AV4350
Hersteller
INR
Werkstoff:
sonstige
Für Nennspannung bis:
50000 V
Farbe:
sonstige
• per l’isolamento permanente in cabine o locali i quali richiedono ad un alto grado d’isolamento\n• spessore: 4,5 mm – 1,65 g/cm2 (77 Shore)\n• normativa: certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303\n• struttura: lato terra antisdrucciolevole / lato d’appoggio antiscivolo a lamelle (sopra)\n• altre strutture o misure solo su richiesta


