Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4335 TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV 5X1 METRI - AV4335

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4335 TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV 5X1 METRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auf Rolle - ja

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Stärke - 3.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212303936

Artikelnummer

INRAV4335

Herstellernummer

AV4335

Hersteller

INR

Auf Rolle:

ja

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Länge:

5000 mm

Breite:

1000 mm

Stärke:

3.5 mm

Für Nennspannung bis:

30000 V

Für Durchschlagfestigkeit bis:

30000 kV

Farbe:

blau

• per l’isolamento permanente in cabine e/o locali i quali richiedono ad un altro grado d'isolamento\n• materiale: gomma naturale di elevata rigidità di elettrica, spessore 3,5 mm\n• certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303\n• con superficie antisdrucciolevole\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste