INTERCABLE SRL - INRAV4331 TAPPETO ISOLANTE 26,5 KV 1X1 METRI - AV4331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 30000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis - 30000 kV
Auf Rolle - ja
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212303912
Artikelnummer
INRAV4331
Herstellernummer
AV4331
Hersteller
INR
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
30000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
30000 kV
Auf Rolle:
ja
Länge:
1000 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Farbe:
blau
Stärke:
3.5 mm
• per l’isolamento permanente in cabine e/o locali i quali richiedono ad un altro grado d'isolamento\n• materiale: gomma naturale di elevata rigidità di elettrica, spessore 3,5 mm\n• certificazione secondo le norme DIN 53481-pari a VDE 0303\n• con superficie antisdrucciolevole\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste


