INTERCABLE SRL - INRAV4320 TAPPETTO ISOLANTE 10X1,2MX4MM - AV4320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auf Rolle - ja
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Länge - 10000 mm
Breite - 1200 mm
Stärke - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212029140
Artikelnummer
INRAV4320
Herstellernummer
AV4320
Hersteller
INR
Auf Rolle:
ja
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Länge:
10000 mm
Breite:
1200 mm
Stärke:
4 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein
Per l'isolamento della zona a rischio durante l'esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea
- Materiale: gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati
- Spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)
- Con superficie antisdrucciolevole
- Normativa: VDE 0680
- Struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste
- Colore: grigio


