Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4301 TAPPETO ISOL. 1000X1000X4MM (1000 V)

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4301 TAPPETO ISOL. 1000X1000X4MM (1000 V)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 1000 V

  • Auf Rolle - ja

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212006059

Artikelnummer

INRAV4301

Herstellernummer

AV4301

Hersteller

INR

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

1000 V

Auf Rolle:

ja

Länge:

1000 mm

Farbe:

blau

Stärke:

4 mm

Transparent:

nein

Ausführung als Wanne:

nein

Per l’isolamento della zona a rischio durante l’esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea\n\nMateriale:\n• gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati\n• spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)\n• con superficie antisdrucciolevole\n• normativa: VDE 0680\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste\n• colore: grigio