INTERCABLE SRL - INRAV4104E TELO ISOLANTE 910X910MM ENEL MATR. 85255 - AV4104E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 910 mm
Für Nennspannung bis - 5000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis - 10 kV
Auf Rolle - ja
Länge - 910 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212135773
Artikelnummer
INRAV4104E
Herstellernummer
AV4104E
Hersteller
INR
Breite:
910 mm
Für Nennspannung bis:
5000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
10 kV
Auf Rolle:
ja
Länge:
910 mm
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Farbe:
rot
Stärke:
0.5 mm
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein


