INTERCABLE SRL - INRAV4102E TELO ISOLANTE 560X560MM ENEL MATR. 85255 - AV4102E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auf Rolle - ja
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Länge - 560 mm
Breite - 560 mm
Stärke - 0.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212135759
Artikelnummer
INRAV4102E
Herstellernummer
AV4102E
Hersteller
INR
Auf Rolle:
ja
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Länge:
560 mm
Breite:
560 mm
Stärke:
0.5 mm
Für Nennspannung bis:
5000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
10 kV
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Ausführung als Wanne:
nein
Resistente agli olii ed acidi, autoestinguente, conforme a CEI IEC 1112\n\nMateriale:\n• polimero EPDM flessibilissimo\n• spessore: 0,5 mm\n• colore: trasparente\n• tensione di prova: 5 kV\n• tensione di tenuta: 10 kV\n• campo di temperatura: da -25° C a+100 °C\n• resistenza alla perforazione: > 30 N


