Startseite

INTERCABLE SRL - INRAV4102 LENZUOLO ISOL. 600X600X1,6MM - AV4102

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRAV4102 LENZUOLO ISOL. 600X600X1,6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auf Rolle - ja

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Stärke - 1.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212006011

Artikelnummer

INRAV4102

Herstellernummer

AV4102

Hersteller

INR

Auf Rolle:

ja

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Stärke:

1.6 mm

Shorehärte:

60

Für Nennspannung bis:

1000 V

Farbe:

rot

Transparent:

nein

Ausführung als Wanne:

nein

Per la protezione provvisoria di elementi non isolati in tensione su impianti BT, resistente agli olii ed acidi, autoestinguente.\n\nMateriale:\n• Polimero (EPDM)\n• durezza: Shore A 60\n• densitá: 1,18 g/cm³\n• campo di temperatura -40°C fino a +110°C\n• spessore: 1,6 mm\n• normativa: VDE 0680\n• colore: arancione\n• diverse misure e spessori speciali da 1,0 mm e 2,5 mm su richiesta