INTERCABLE SRL - INRAM0109 INDICATORE SENSO CICLICO DELLE FASI - AM0109
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 70...600 V
Spannungsanzeige - LED
Prüfart - 2-polig
Durchgangsprüfung - ja
Drehfeldrichtungsanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212165084
Artikelnummer
INRAM0109
Herstellernummer
AM0109
Hersteller
INR
Spannungsmessbereich:
70...600 V
Spannungsanzeige:
LED
Prüfart:
2-polig
Durchgangsprüfung:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsanzeige:
akustisch
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Länge:
70 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Prüfspitzenschutz:
ja


