INTERCABLE SRL - INRAM0108 SET RILEVATORE DI TENSIONE 1.000V SENZA - AM0108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsmessbereich - 600...1000 V
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Prüfart - 2-polig
Durchgangsprüfung - ja
Drehfeldrichtungsanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212179036
Artikelnummer
INRAM0108
Herstellernummer
AM0108
Hersteller
INR
Spannungsmessbereich:
600...1000 V
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Prüfart:
2-polig
Durchgangsprüfung:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsanzeige:
akustisch
Berührungslose Spannungserkennung:
nein
Länge:
245 mm
Messkreiskategorie:
CAT III
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Messstellenbeleuchtung:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Prüfspitzenschutz:
ja


