INTERCABLE SRL - INR7131326 SPATOLA TIPO VERNICIATORI 50 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spachtelbreite - 50 mm
Spachtellänge - 125 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Form - Malerspachtel
Flexibel - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212020864
Artikelnummer
INR7131326
Herstellernummer
7131326
Hersteller
INR
Spachtelbreite
50 mm
Spachtellänge
125 mm
Gesamtlänge
205 mm
Form
Malerspachtel
Flexibel
ja
Gezahnt
nein
Ausführung funkenarm
nein
In acciaio, superficie rettificata