INTERCABLE SRL - INR7003005 OCCHIALI PER RAGGI LASER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passend auf Korrekturbrille - nein
Material Rahmen - Kunststoff
Farbe der Gläser - rot
Material Glas - sonstige
Mit Blende seitlich und oben - nein
Packung
1 ST
EAN
4011879644000
Artikelnummer
INR7003005
Herstellernummer
7003005
Hersteller
INR
Passend auf Korrekturbrille:
nein
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe der Gläser:
rot
Material Glas:
sonstige
Mit Blende seitlich und oben:
nein
Kratzfest:
nein
Beschlagfrei:
nein
Loses Glas:
nein
Verspiegelt:
nein
Verstellbar:
nein
Entspiegelte Gläser:
ja
Farbe des Rahmens:
gelb
Art der Belüftung:
direkt


