INTERCABLE SRL - INR666000 OCCHIALI DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Kunststoff
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Mit Blende seitlich und oben - nein
Kratzfest - ja
Ausführung - Einscheibenbrille
Packung
1 ST
EAN
8014212155405
Artikelnummer
INR666000
Herstellernummer
666000
Hersteller
INR
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Mit Blende seitlich und oben:
nein
Kratzfest:
ja
Ausführung:
Einscheibenbrille
Loses Glas:
nein
Occhiali di protezione, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR666000 - OCCHIALI DI PROTEZIONE


