INTERCABLE SRL - INR661347 TRONCHETTI ISOLANTI GR. 47 - 661347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Ausführung - wadenhoch
Höhe - 380 mm
Schuhgröße (Europa) - 41
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8014212155498
Artikelnummer
INR661347
Herstellernummer
661347
Hersteller
INR
Typ:
Stiefel
Ausführung:
wadenhoch
Höhe:
380 mm
Schuhgröße (Europa):
41
Farbe:
weiß
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Stahl
Geschlecht:
Unisex
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Obermaterial:
Kunststoff
Max. Arbeitsspannung AC:
1000 kV
Max. Arbeitsspannung DC:
1500 kV
Störlichtbogengeprüft:
ja
Elektrische Klasse nach EN 50321-1:
0
Entspricht EN 50321:
ja
Per proteggere l'operatore dal rischio elettrico, fina a 1000V AC/1500V DC.
Materiale: isolante PU (poliuretano), protezione puntale di metallo
Suola resistente agli olii, benzina, grassi, alcali e acidi
Suola con caratteristiche antiscivolo
Altezza 380 mm
Normativa: EN 50321-classe 0/EN 345
Colore: bianco


