INTERCABLE SRL - INR490612 CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERAMCPLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Koffer 
- Werkstoff - Stahl 
- Gesamtzahl der Fächer - 5 
- Höhe - 200 mm 
- Mit Schulterriemen - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
4005187906127
Artikelnummer
INR490612
Herstellernummer
490612
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Gesamtzahl der Fächer:
5
Höhe:
200 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
530 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
200 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
blau
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


