INTERCABLE SRL - INR1607054 TAGLIACAVO A CREMAGLIERA 54 K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 54 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Geeignet für massive Leiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212033635
Artikelnummer
INR1607054
Herstellernummer
1607054
Hersteller
INR
Ausführung/Betätigung
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser
54 mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter
ja
Geeignet für massive Leiter
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung
nein
Gesamtlänge
250 mm
Schneidkopf auswechselbar
ja
Schneidbacken auswechselbar
nein
Mit Abisolierfunktion
nein
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
Griffausführung
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz
nein
Idonea per il taglio di cavi in rame e alluminio fino ad un diametro esterno di 54 mm, forza molto bassa necessaria per tagliare, utilizzabile con una sola mano, taglienti intercabiabili. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.